Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Genius X 20100S Erwachsener Rotierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Genius X 20100S Erwachsener Rotierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 20100S Erwachsener Rotierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87339603
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     20100S WHITE
EAN/GTIN:
     4210201248897
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
6
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Reisenkoffer
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Weitere Suchbegriffe: Smarthome Zahnbürste, elektrische zahnbürste oral b, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.