Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM6423 195,6 cm (77") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM6423 195,6 cm (77") Schwarz, Silber
One For All WM6423 195,6 cm (77") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87313967
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6423
EAN/GTIN:
     8716184072789
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Genießen Sie ein neues Betrachtungserlebnis

Erleben Sie das unaufdringliche Design, die intelligente Konstruktion und die hohe Qualität der Ultra Slim Line aus widerstandsfähigem Material. Diese minimalistische OLED-TV-Wandhalterung ist mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet.

Speziell für OLED-TV-Geräte

Unsere moderne TV-Wandhalterung passt perfekt an die Rückseite Ihres OLED-TV-Geräts. Dank ihres funktionalen Designs ist diese Halterung für alle TV-Marken geeignet.

Abstand zur Wand: 25 mm

Montieren Sie Ihren Fernseher flach an der Wand. Nur 25 mm Abstand zur Wand – als wäre Ihr TV-Gerät Teil der Wand.

Unaufdringliches Design

Hängen Sie Ihren Fernseher flach an die Wand, um Ihrem Wohnzimmer ein modernes Aussehen zu verleihen. Dank ihres minimalistischen Designs bietet diese Wandhalterung fantastische Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Heims!

Kratzschutz-polsterung

Zum funktionalen Design gehört, dass die Träger, an denen Ihr TV-Gerät befestigt wird, zum Schutz des TV-Geräts weich gepolstert sind.

Automatische Verriegelung und einfaches Lösen

Keine fremde Hilfe erforderlich. Mit dem integrierten Mechanismus zum Verriegeln und Entriegeln können Sie Ihr TV-Gerät problemlos an der Halterung befestigen. Um Ihr TV-Gerät von der Wand zu nehmen, reicht einfaches Entriegeln und Lösen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lieferumfang
Montageset
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
77 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 200,400 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Abstand zur Wand (max)
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.