Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Gioia Vollautomatisch Espressomaschine 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Gioia Vollautomatisch Espressomaschine 0,5 l
Bialetti Gioia Vollautomatisch Espressomaschine 0,5 l
Bialetti Gioia Vollautomatisch Espressomaschine 0,5 l
Bialetti Gioia Vollautomatisch Espressomaschine 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87291039
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     012900010/SC
EAN/GTIN:
     8001306007047
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine bialetti
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
221 mm
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kapselmagazin-Kapazität
8 Kapseln
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.