Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Apple MacBook Air Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M1 16 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Big Sur Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87236438
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGN63D/A-410361
EAN/GTIN:
     4062319430769
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Air
Leistung, leicht gemacht.


Unser dünnstes, leichtestes Notebook – komplett verwandelt durch den Apple M1 Chip. Bis zu 3,5x mehr CPU Leistung. Bis zu 5x höhere GPU Geschwin­digkeiten. Unsere fortschritt­­lichste Neural Engine für bis zu 9x schnelleres maschinelles Lernen. Die längste Batterie­laufzeit, die es je bei einem MacBook Air gab. Und ein leises, lüfterloses Design. Es war noch nie so leicht, so viel Power überall mit hinzunehmen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
7
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
49.9 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Space Grey
Gehäusematerial
Aluminium
Jahr der Einführung
2020
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1290 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
212.4 mm
Höhe
16.1 mm
Höhe (vorne)
4.1 mm
Höhe (hinten)
16.1 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
30 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Big Sur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Index der Reparierbarkeit
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
227 ppi
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M1
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,35*
€ 1.357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,03*
€ 1.339,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,37*
€ 1.297,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 98,56*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,25*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,86*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.