Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP513-1HL-S7E7 Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP513-1HL-S7E7 Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Blau
Acer Chromebook CP513-1HL-S7E7 Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Blau
Acer Chromebook CP513-1HL-S7E7 Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Blau
Acer Chromebook CP513-1HL-S7E7 Qualcomm Snapdragon 7c 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87209297
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AA0EG.002
EAN/GTIN:
     4710886328247
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno 618
Hersteller der eingebauten GPU
Qualcomm
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
Flash
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
4670 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1130 g
Breite
310 mm
Tiefe
209.4 mm
Höhe
15.55 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
3G
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
7c
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,77*
€ 827,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,87*
€ 810,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,78*
€ 789,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.