Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
ECS LIVA One H310C Mini-Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7010712
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-433-MP6000
EAN/GTIN:
     4714379186499
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Mini-Tower
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
33 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,16*
€ 153,51*
pro Packung
€ 5,80*
ab € 114,93*
€ 153,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.