Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Tripp Lite DMCS60105XXDD TV-Halterung 2,67 m (105") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87098228
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMCS60105XXDD
EAN/GTIN:
     0037332260338
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
764.5 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260335
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1173.5 mm
Tiefe
675.6 mm
Höhe
1844 mm
Gewicht
43090 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
787.4 mm
Verpackungstiefe
1574.8 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
58060 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Maximale Bildschirmgröße
105 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 600,900 x 600,1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,71*
€ 898,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,00*
€ 890,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,89*
€ 862,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,24*
€ 834,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,23*
€ 780,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 146,66*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3270XP
ab € 428,01*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 164,80*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XX
ab € 558,37*
Zubehör
Tripp Lite
DMCSD3545M
ab € 618,79*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRC
ab € 184,27*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRDSTC
ab € 330,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.