Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix SingleMount S7x Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix SingleMount S7x Weiß
Mobotix SingleMount S7x Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87091514
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M-SLMA
EAN/GTIN:
     4047438036870
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
S7x
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
980 mm
Tiefe
1480 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.