Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Ryobi RY18LMH37A-225 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87050343
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     RY18LMH37A-225
EAN/GTIN:
     4892210185808
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14500 g
Paketgewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
370 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Mulchfunktion
Ja
Geräuschpegel
94.2 dB
Vibrationsemission
1.8 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1 h
Batteriekapazität
2.5 Ah
Weitere Suchbegriffe: akkumäher ryobi, akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.