Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 03PRF0 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 03PRF0 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
DELL 03PRF0 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87047863
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     03PRF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.