Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
DeLOCK 12703 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QZERTY Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87044389
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12703
EAN/GTIN:
     4043619127030
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Dieses kabellose USB Tastatur und Maus Set von Delock, mit diversen Multimedia Tasten, ist ideal für den Einsatz in Büros oder auch im Home-Office Bereich.

Schlichtes Design
Optisch überzeugt das Tastatur und Maus Set durch sein flaches und schlichtes Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
123 x 435 x 17 mm
Tastaturgewicht
372 g
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 115 x 30 mm
Mausgewicht
58 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
4
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QZERTY
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate
125 Hz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.