Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Shark S6003 Tragbarer Dampfreiniger 0,4 l 1200 W Grau, Silber, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87034453
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     S6003EU
EAN/GTIN:
     0622356220743
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Der automatische Klik n‘ Flip ist der bisher fortschrittlichste Dampfreiniger von Shark. Verabschieden Sie sich von chemischen Reinigungsmitteln und entdecken Sie die effiziente Dampfstärkenregulierung mit drei unterschiedlichen Dampfstufen zur Tiefenreinigung aller Arten von Hartböden, darunter Hartholz-, Marmor-, Fließen- und Steinböden. Wischen Sie doppelt so viel Fläche wie bisher durch einfaches Umklappen des Aufsatzes. Das verschmutzte Mikfofaser-Bodentuch lässt sich ganz einfach vom Gerät lösen, ohne dass Sie es anfassen müssen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Wiederbefüllbaer Tasse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Grau, Silber, Violett
Abnehmbarer tragbarer Dampfreiniger
Ja
Kabellänge
8 m
Leistungen
Dampfdruck
2.5 bar
Anpassbarer Dampf
Ja
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Laminat, Kacheln, Holz
Dampf Anwendungsart
Schritt
Betriebsdauer
15 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
340 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1150 mm
Energie
Leistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.