Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DTR 6000 X Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DTR 6000 X Tragbar Analog & Digital Schwarz
Grundig DTR 6000 X Tragbar Analog & Digital Schwarz
Grundig DTR 6000 X Tragbar Analog & Digital Schwarz
Grundig DTR 6000 X Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87016149
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GIR1090
EAN/GTIN:
     4013833043294
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Internet Radio, DAB, Audio Streaming – Musikgenuss im zeitlosen und anspruchsvollen Design Das große Spektrum an Hörfunkprogrammen und die exzellente Soundqualität machen Digitalradio so beliebt. Noch nie war es so einfach, aus dem vielseitigen Angebot sein individuelles Lieblingsprogramm auszuwählen. Für Internetradios genügen LAN oder WLAN zuhause, um die ganze Vielfalt auszukosten. Mehrere Tausend Sender im Netz warten auf Sie genauso wie gespeicherte Musik in Ihrem Heimnetzwerk. Und mit Spotify Premium können Sie sich Millionen von Songs ohne Werbung anhören. Ihre Lieblingskünstler, die aktuellsten Hits und neue Entdeckungen – nur für Sie! Bluetooth Voller Musikgenuss, ganz ohne Kabel. Hier findet die Musik auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC schnell und einfach Anschluss. Kraftvolle Soundperformance 2.1 Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 4 Watt Ausgangsleistung und integriertem Subwoofer mit 20 Watt RMS für Hörgenuss, der unter die Haut geht. TFT-Farbdisplay Gute Übersicht: Das große 2,4 Zoll hochauflösende TFT-Farbdisplay mit 3-stufiger Helligkeitsregelung ermöglicht intuitiven Bedienkomfort. Störungsfreier Musikgenuss Damit Sie über Ihr hauseigenes LAN oder WLAN das riesige Programmangebot und die exzellente Soundqualität Ihres Digitalradios ohne Störungen auskosten können, nutzt das Gerät zwei Frequenzbänder (2,4 GHz und 5 GHz). Dies baut Empfangsproblemen aufgrund von Frequenzüberschneidungen vor.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PTY
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
15 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
8 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.