Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 41733 Glühbirne 15 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 41733 Glühbirne 15 W E14
Scharnberger & Hasenbein 41733 Glühbirne 15 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86566037
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6
Tropfenlampe 45x75mm Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, E14, Flame. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Technische Details
Spannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Gold
Lichtleistung
55 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.