Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 26626 Glühbirne 5 W S7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 26626 Glühbirne 5 W S7
Scharnberger & Hasenbein 26626 Glühbirne 5 W S7
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86562050
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26626
EAN/GTIN:
     4034451266261
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Soffitte 8x39 mm Soffittenlampe 8x39mm, S7. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
417 mA
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
S7
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,564*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.