Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40277 Glühbirne Birnenförmige Glühbirne 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40277 Glühbirne Birnenförmige Glühbirne 25 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40277 Glühbirne Birnenförmige Glühbirne 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86560303
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40277
EAN/GTIN:
     4034451402775
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Tropfenlampe 45x69mm Diese Lampen sind besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Abmessungen geeignet. Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Power-Faktor: 1.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Technische Details
Leistungsfaktor
1
Enthält nicht
Krypton, Quecksilber
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
69 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.