Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22946 Glühbirne Rohr 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22946 Glühbirne Rohr 1,5 W
Scharnberger & Hasenbein 22946 Glühbirne Rohr 1,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86557920
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22946
EAN/GTIN:
     4034451229464
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Beschreibung: Telefonlampe T 5,5K 4,8x22mm Telefonlampe in Röhrenform T5,5 K. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
30 V
Technische Details
Lampenstrom
50 mA
Leistungen
Glühlampenform
Rohr
Lampenleistung
1.5 W
Lichtleistung
3 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.8 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.