Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 44024 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 44024 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Tageslicht
Scharnberger & Hasenbein 44024 Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86555841
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44024
EAN/GTIN:
     4034451440241
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompaktleuchtstofflampe 539mm Die Lampe mit Sockel 2G11 in Vierstift-Ausführung ist zum Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten vorgesehen. Diese Lampe eignet sich hervorragend für Einsatzfälle, in denen neben einem hohen Lichtstrom auch eine flache Bauform wichtig ist. Das Licht der Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedegabe (1B) aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Quecksilbergehalt (mg): 5 Farbwiedergabeindex (Ra): 80 Lichtstromerhalt: 70.00
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Länge (mm)
539 mm
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
4400 lm
Farbtemperatur
6500 K
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.