Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40915 Glühbirne 25 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40915 Glühbirne 25 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40915 Glühbirne 25 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86555678
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Kerzenlampe Cosylight 35x130 mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform E14, gold - Cosylight. Diese Kerzenlampe ist besonders für dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie kann freistrahlend oder auch durch dekorative Leuchtengläser umgeben, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Technische Details
Spannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtfarbe
Gold
Lichtleistung
180 lm
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.