Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23021 Glühbirne 1,44 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23021 Glühbirne 1,44 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23021 Glühbirne 1,44 W BA9s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86555225
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Röhrenlampe 9x23mm Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Lampenstrom
120 mA
Leistungen
Lampenleistung
1.44 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
3 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,499*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.