Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 43148 Glühbirne 10 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 43148 Glühbirne 10 W E14
Scharnberger & Hasenbein 43148 Glühbirne 10 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86551990
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43148
EAN/GTIN:
     4034451431485
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Tropfenlampe 45x75 mm Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Power-Faktor: 1.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieeffizienzskala
A++ bis D
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtfarbe
klar
Lichtleistung
100 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.