Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 41555 Glühbirne 25 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 41555 Glühbirne 25 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 41555 Glühbirne 25 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86551215
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41555
EAN/GTIN:
     4034451415553
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.4 B15d. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweis...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
235 V
Lampenstrom
106 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
130 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.