Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30114 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30114 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1 W G4
Scharnberger & Hasenbein 30114 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 1 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86550635
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
LED-Leuchtmittel 15SMD 13x34,7mm Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 15 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Die SMD-Stiftsockellampe ist ideal für beleuchtete Vitrinen, Schränke, Modellbau und viele andere dekorative Lichteinsätze. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 SDCM: <4.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
1 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
34.7 mm
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
90 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Zertifizierung
IP20
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Ausgangsspannung
10 - 18 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.