Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 22767 Glühbirne Rohr 1,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 22767 Glühbirne Rohr 1,8 W
Scharnberger & Hasenbein 22767 Glühbirne Rohr 1,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548783
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22767
EAN/GTIN:
     4034451227675
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
Telefonlampe T 5,5 4,8x30mm Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
60 V
Eingangsstrom
0.03 A
Leistungen
Glühlampenform
Rohr
Lampenleistung
1.8 W
Lichtleistung
3.6 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.8 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,864*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.