Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 81345 Glühbirne 21 W BAZ15d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 81345 Glühbirne 21 W BAZ15d
Scharnberger & Hasenbein 81345 Glühbirne 21 W BAZ15d
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548762
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Autolampen P21/4W
P21/4W-Lampen
Autolampe 26,5x52,5mm Autolampe/ Signallampe für Nebelschlußlicht, BAZ15d, ECE R 37 DIN 72 601 P21/4W
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Lampenleistung
21 W
Fassungs-/Sockeltyp
BAZ15d
Lichtfarbe
Weiß
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52.5 mm
Durchmesser
26.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.