Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42601 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42601 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Scharnberger & Hasenbein 42601 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548331
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42601
EAN/GTIN:
     4034451426016
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Halogenglühlampe 8x31mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, axial, klar. Niedervolt-Stiftsockel mit Axialwendel. Dies verlängert die Lebensdauer und bewirkt eine bessere Lichtausbeute bei gleicher Leistung gegenüber Produkten mit Radialwendel. Liefert brillantes, weißes Licht bei sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
120 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2800 K
Lampenstrom
833 mA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
10 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.