Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23576 Glühbirne 3 W BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23576 Glühbirne 3 W BA9s
Scharnberger & Hasenbein 23576 Glühbirne 3 W BA9s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547691
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
80 V
Lampenstrom
40 mA
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
6 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,073*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,543*
€ 1,83617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,503*
€ 1,78857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.