Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30342 Leuchtstofflampe 8 W G24d-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30342 Leuchtstofflampe 8 W G24d-1
Scharnberger & Hasenbein 30342 Leuchtstofflampe 8 W G24d-1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547483
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30342
EAN/GTIN:
     4034451303423
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Beschreibung:

LED-Kompaktleuchtstofflmp.mit 21 SMD-LED 34x165mm Diese LED-Lampe ist der perfekte Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen mit G24-Sockel. Durch die kompakte Bauweise der LED, die direkt an die Netzspannung (230V) angeschlossen wird, passt sie in praktisch jedes Gehäuse und kann als perfekte Retrofit LED eingesetzt werden. Temperaturbereich: -20° bis +40° Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
800 lm
Farbtemperatur
5300 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Zertifizierung
IP40
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.