Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29937 Glühbirne 40 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29937 Glühbirne 40 W E27
Scharnberger & Hasenbein 29937 Glühbirne 40 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86547046
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Tropfenlampe 45x72 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
40 kWh
Technische Details
Spannung
220 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
360 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
72 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.