Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40898 Glühbirne 40 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40898 Glühbirne 40 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40898 Glühbirne 40 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546959
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Matt
Kerzenlampe Bentip 35x110mm Allgebrauchsglühlampe Windstoß, E14, satiniert - Bentip. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Spannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtfarbe
Weiß
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.