Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25204 Glühbirne 5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25204 Glühbirne 5 W E14
Scharnberger & Hasenbein 25204 Glühbirne 5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546635
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25204
EAN/GTIN:
     4034451252042
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 14x32 mm Kleinlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
6 V
Lampenstrom
834 mA
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
10 lm
Glühlampenform
Geräteglühbirne
Glühbirnengröße
E14
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.