Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30293 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30293 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E14
Scharnberger & Hasenbein 30293 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 3,8 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546228
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe 27SMD 37x102mm Diese LED-Lampe spendet sehr warmweißes Licht und eignet sich daher ganz besonders zum Einsatz in Wohnräumen, in denen warme und wohnliche Beleuchtung erwünscht ist. In Kronleuchtern oder anderen offenen Leuchten wirkt sie durch die matte Oberfläche nicht nur dekorativ, sondern spendet auch blendfreie Beleuchtung. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0.70 Power-Faktor: 0,4.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
27
AC Eingangsspannung
100-230 V
Enthält nicht
Quecksilber
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
37 mm
Länge (mm)
102 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
280 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Matte
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Zertifizierung
IP44
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
100 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.