Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42769 Halogenlampe 400 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42769 Halogenlampe 400 W R7s
Scharnberger & Hasenbein 42769 Halogenlampe 400 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546206
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab 118mm Halogenstab - Import - R7s. Das Leuchtmittel für Deckenfluter und Flutlichtstrahler.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
8550 lm
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Rohr
Farbtemperatur
2850 K
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
400 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Höhe
118 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.