Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25891 Glühbirne 15 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25891 Glühbirne 15 W E14
Scharnberger & Hasenbein 25891 Glühbirne 15 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546070
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25891
EAN/GTIN:
     4034451258914
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 16x54 mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 260 V
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
30 lm
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8891*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5691*
€ 1,86723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2991*
€ 1,54593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.