Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40914 Glühbirne A-Form 100 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40914 Glühbirne A-Form 100 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40914 Glühbirne A-Form 100 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546024
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Allgebrauchslampe B 65x117mm Verkehrs-Signallampe in Allgebrauchsglühlampenform,235-V Standardlampen. Für die Hochvoltlampe in Standardtechnik wird eine Ausfallrate von 2%, bezogen auf die Einzellebensdauer von 3000 Betriebsstunden, gewährleistet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
235 V
Technische Details
Spannung
235 V
Leistungen
Glühlampenform
A-Form
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Weiß
Oberflächentyp
klar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.