Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 64074 Glühbirne 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 64074 Glühbirne 100 W
Scharnberger & Hasenbein 64074 Glühbirne 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546021
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     64074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Hochdruck-Entladungslampe 20x110mm Hochdruck-Entladungslampe. Speziallampe für die Beleuchtung von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
4900 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2550 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.