Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40851 Glühbirne 25 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40851 Glühbirne 25 W E14
Scharnberger & Hasenbein 40851 Glühbirne 25 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86546019
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Klar
Kerzenlampe Bentip 35x110 mm Allgebrauchsglühlampe Windstoß, E14, klar - Bentip. Diese Kerzenlampe ist besonders für dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie kann freistrahlend oder auch durch dekorative Leuchtengläser umgeben, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Spannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
150 lm
Glühlampenform
Kerze
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.