Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 25791 Glühbirne 10 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 25791 Glühbirne 10 W BA15D
Scharnberger & Hasenbein 25791 Glühbirne 10 W BA15D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545897
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 16x54 mm Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 260 V
Lampenstrom
57 mA
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
30 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.