| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86513916 Herst.-Nr.: T21-8478 EAN/GTIN: 5056234759097 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Glättkarte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 205 mm | Sonstige Funktionen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 16 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max | | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie 6, 1", displayfolie, schutzfolie iphone 12 pro max |
| | |
| |