| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-86506327 Herst.-Nr.: MHXH3ZM/A EAN/GTIN: 194252192467 |
| |
|
| | |
| Ganz schön anziehend. MagSafe ist ein neues buntes Zubehör, das magnetisch an deinem iPhone hält, ihm einen persönlichen Charakter verleiht und dir kabelloses Laden ermöglicht. Durch unendliche Kombinationsmöglichkeiten gibt es für jeden Stil das Passende.
Mit dem MagSafe Ladegerät ist kabelloses Laden ganz einfach. Die perfekt angeordneten Magneten docken an deinem iPhone 12 oder iPhone 12 Pro an und sorgen für schnelleres kabelloses Laden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Silber, Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Smartphone | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Kompatibilität | iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus AirPods Pro AirPods with Wireless Charging Case (2nd generation) Wireless Charging Case for AirPods |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, apple airpods, iphone netzteil, induktive ladestation 15w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |