Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lapp H07RN-F Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp H07RN-F Signalkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86452203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001303/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
17.6 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Kupferindex
192 kg/km
Kabelgewicht
485 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,07*
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,1264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,07*
€ 298,7733
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 246,62*
€ 293,4778
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 235,14*
€ 279,8166
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 206,32*
€ 245,5208
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
€ 129,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.