Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Analoger Funk-Wecker SUNRISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86374123
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1513.02
EAN/GTIN:
     4009816028570
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der SUNRISE Wecker hat eine praktische Eigenart – hebt man ihn an, leuchtet für kurze Zeit die Anzeige auf. So können Sie auch im Dunkeln ganz ohne lästiges Knöpfe-Suchen die Uhrzeit überprüfen. Genauso lösen Sie auch die Snooze-Funktion aus, wenn Sie nicht gleich beim ersten Klingeln aufstehen möchten.
Das Sweep-Uhrwerk läuft besonders ruhig und stört so nicht Ihren Schlaf.
Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Dadurch werden Sie pünktlich geweckt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
46 mm
Gewicht
187 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker weiß, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.