Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Asrock DeskMini X300 1,92 l großer PC Schwarz AMD X300 Socket AM4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86367896
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3T01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483931666
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,92 l großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD X300
Prozessorsockel
Socket AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Warentarifnummer (HS)
84713000
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Dual-channel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 Zoll
RAID Level
0, 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.