Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KW-M565DBT Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86297725
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KW-M565DBT
EAN/GTIN:
     4975769465208
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,FLAC,MP3,SBC,WAV,WMA,WMV
Unterstützte Videoformate
H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
6.8 Zoll
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Unterstützte Bänder
AM,DAB+,FM,LW,MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1.611 kHz
LW Band
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
HFP,PBAP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Position
Hinten
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
AV-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Subwoofer-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.