Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Sigel SA103 Locher 10 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8614164
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Weißer, hochglänzender Locher eyestyle® in puristischem Design. Locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blatt in den DIN Formaten A4, A5, A6. Auch eine 4-fach Lochung ist möglich über die Formateinstellung 888. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus weiß lackiertem Acryl sowie schwarzem ABS-Kunststoff und Metallelementen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Acryl, Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
2
Format
A4, A5, A6
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.