Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel eyestyle Büroklammerspender Schwarz, Weiß Acryl, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel eyestyle Büroklammerspender Schwarz, Weiß Acryl, Kunststoff
Sigel eyestyle Büroklammerspender Schwarz, Weiß Acryl, Kunststoff
Sigel eyestyle Büroklammerspender Schwarz, Weiß Acryl, Kunststoff
Sigel eyestyle Büroklammerspender Schwarz, Weiß Acryl, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8614162
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • weiß-schwarzes Design - nicht sichtbarer Rundmagnet fixiert bis zu 100 Klammern - Lieferung erfolgt inklusive 50 Briefklammern Die Accessoire-Kollektion eyestyle® white von Sigel umfasst trendige Produkte in puristischem Weiß, die nur darauf warten, den Arbeitsalltag zu verschönern. Jedes Produkt für sich ist ein Designerstück mit ausgereiften Funktionen und fügt sich kompromisslos in die gesamte Kollektion ein. Die reflektierende High-Gloss Optik macht diese Serie zu einem echten Eyecatcher. Der Klammernspender ist in seiner Formgebung futuristisch - in seiner Funktion ein echter Ordnungshüter mit viel Platz für die praktischen Büroklammern. Durch den unsichtbaren Rundmagnet fixiert er bis zu 100 Klammern. Lieferung erfolgt inklusive 50 Briefklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acryl, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.