Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Clear Strong 66 m Polypropylen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Clear Strong 66 m Polypropylen Transparent
TESA Clear Strong 66 m Polypropylen Transparent
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162745
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57167-00000-05
EAN/GTIN:
     4042448123916
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
66 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen
Geeignet für Materialien
Karton
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Adhäsion
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
684
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,62*
2 Tage
684
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,86*
2 Tage
684
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,88*
10 Tage
592
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,97*
5 Tage
708
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03046* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
58213-00000-02
ab € 9,86*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.