Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson JD-718 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson JD-718 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Carson JD-718 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Carson JD-718 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8609962
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     JD-718
EAN/GTIN:
     799472407850
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
18 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Augenabstand
10.5 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
128 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
JD-025
ab € 31,41*
Zubehör
Carson
JD-822
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.