Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson JD-025 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson JD-025 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Carson JD-025 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Carson JD-025 Fernglas BK-7 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8609961
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     JD-025
EAN/GTIN:
     750668005540
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Augenabstand
9.5 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 51 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
JD-718
ab € 21,69*
Zubehör
Carson
JD-822
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.