Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
JVC UX-C25DAB Home-Stereoanlage Heim-Audio-Mikrosystem 14 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85990649
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     UX-C25DAB
EAN/GTIN:
     4975769464867
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Die UX-C25DAB verbindet ein zeitlos-puristisches Design mit modernen Features wie Bluetooth-Audiostreaming und Digitalradio DAB+

DAB+ Tuner
DAB (Digital Audio Broadcasting) liefert kristallklares Audio von Ihren bevorzugten UKW-Sendern sowie eine breite Palette von Nur-Digital-Sendern, die von Nachrichten und Gesprächen bis hin zu Klassik und Rock reichen. Genießen Sie mit DAB + sowohl bessere Qualität als auch reichhaltigere Inhalte.

Klein, stark und puristisch

Die UX-C25DAB / BT überzeugt nicht nur akustisch mit vollem, klarem Sound sondern auch optisch. Bluetooth-Audiostreaming sorgt für die kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet.

CD-Spieler, USB-Port und Bluetooth-Audiostreaming

Für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen der integrierte CD-Spieler und ein Bluetooth-Modul, durch das Musik drahtlos von Smartphones, Tablets oder Notebooks wiedergegeben werden kann. Aber auch per Kabel lassen sich externe Zuspieler über USB-Port oder analogen Klinkeneingang andocken.

Für den perfekten Klang

Für eine optimale Klangqualität sorgen fünf vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen (Flat, Classic, Jazz, Rock, Pop) und die im Lieferumfang befindlichen Bassreflex-Lautsprecherboxen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PTY
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1600 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2+EDR
Bluethooth-Reichweite
10 m
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-RW
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Wiedergabemodi
zufällig, Wiederholung, Wiederhole alle, Wiederholungsordner
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Frequenzbereich
30 - 20000 Hz
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Equalizer Modi
Klassisch, Flach, Jazz, Pop, Rock
CD-Spieler
Ja
Weitere Suchbegriffe: jvc musikanlage, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.